SIRENA - SEM : avertisseur acoustique électromécanique- 96dB - IP43 - 24vdc - 40304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 101 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
type de signal acoustique - tonalité continue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152403040
Réf. Sonepar
03020240304
Réf. Fournisseur
40304
Réf. Commerciale
SIRENA
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
101 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
type de signal acoustique:
tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
gris
fonctionnement pneumatique:
Non
indice de protection (IP):
IP43
consommation d'électricité:
0.34 A
température ambiante:
-30...50 °C