SIRENA - SEP LED MS32 sirène électronique multifonction 32 sons 114db 110AC - 50903

CopieCopie
SIRENA - SEP LED MS32 sirène électronique multifonction 32 sons 114db 110AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 114 dB

  • tension nominale - 110 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152509032

Réf. Sonepar

03020250903

Réf. Fournisseur

50903

Réf. Commerciale

SIRENA

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

114 dB

tension nominale:

110 V

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.65 A

SEP LED MS32 sirène électronique multifonction 32 sons 114db 110AC