SIRENA - SIAD 165 grise sonnerie électromécanique 165mm diam son continu 98db IP66 V240DC - 54227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de calotte - 167 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - autre
volume - 98 dB
tension nominale - 240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152542275
Réf. Sonepar
03020254227
Réf. Fournisseur
54227
Réf. Commerciale
SIRENA
diamètre de calotte:
167 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
autre
volume:
98 dB
tension nominale:
240 V
matériau du boîtier/corps:
métal
transfo incorporé:
Non
type de courant:
DC
consommation d'électricité:
0.6 A
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP66