SIRENA - SIAD 165, sonnerie électromécanique 165mm diam, son continu 100db, IP66, V110AC - 54204

CopieCopie
SIRENA - SIAD 165, sonnerie électromécanique 165mm diam, son continu 100db, IP66, V110AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de calotte - 167 mm

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • type de tonalité - autre

  • volume - 100 dB

  • tension nominale - 110 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152542046

Réf. Sonepar

03020254204

Réf. Fournisseur

54204

Marque

SIRENA

diamètre de calotte:

167 mm

couleur du boîtier/corps:

rouge

type de tonalité:

autre

volume:

100 dB

tension nominale:

110 V

matériau du boîtier/corps:

métal

transfo incorporé:

Non

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.86 A

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP66

SIAD 165 , sonnerie électromécanique 165mm diam, son continu 100db, IP66, V110AC