SIRENA - SIAD 165, sonnerie électromécanique 165mm diam, son continu 100db, IP66, V12AC - 54200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de calotte - 167 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
type de tonalité - autre
volume - 100 dB
tension nominale - 12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152542008
Réf. Sonepar
03020254200
Réf. Fournisseur
54200
Réf. Commerciale
SIRENA
diamètre de calotte:
167 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
type de tonalité:
autre
volume:
100 dB
tension nominale:
12 V
matériau du boîtier/corps:
métal
transfo incorporé:
Non
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.86 A
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP66