SIRENA - SIAD 165, sonnerie électromécanique 165mm diam, son continu 98db, IP66, V240DC - 54220

CopieCopie
SIRENA - SIAD 165, sonnerie électromécanique 165mm diam, son continu 98db, IP66, V240DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de calotte - 167 mm

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • type de tonalité - autre

  • volume - 98 dB

  • tension nominale - 240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152542206

Réf. Sonepar

03020254220

Réf. Fournisseur

54220

Réf. Commerciale

SIRENA

diamètre de calotte:

167 mm

couleur du boîtier/corps:

rouge

type de tonalité:

autre

volume:

98 dB

tension nominale:

240 V

matériau du boîtier/corps:

métal

transfo incorporé:

Non

type de courant:

DC

consommation d'électricité:

0.6 A

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP66

SIAD 165 , sonnerie électromécanique 165mm diam, son continu 98db, IP66, V240DC