SIRENA - SIAD 215 sonnerie électromécanique 215mm diam son continu 100db IP66 V240AC - 54241

CopieCopie
SIRENA - SIAD 215 sonnerie électromécanique 215mm diam son continu 100db IP66 V240AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de calotte - 210 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - autre

  • volume - 100 dB

  • tension nominale - 240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152542411

Réf. Sonepar

03020254241

Réf. Fournisseur

54241

Réf. Commerciale

SIRENA

diamètre de calotte:

210 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

autre

volume:

100 dB

tension nominale:

240 V

matériau du boîtier/corps:

métal

transfo incorporé:

Non

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.86 A

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP66

SIAD 215 GRIS sonnerie électromécanique 215mm diam son continu 100db IP66 V240AC