SIRENA - signalisation machine feu à éclats xénon son pulsé 80db IP30 base grise - 91664

CopieCopie
SIRENA - signalisation machine feu à éclats  xénon son pulsé 80db IP30  base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • mode de pose - autre

  • consommation d'électricité - 0.205 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152916649

Réf. Sonepar

03020291664

Réf. Fournisseur

91664

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.205 A

source lumineuse:

xénon

volume:

80 dB

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

signalisation machine feu à éclats xénon son pulsé 80db IP30 base grise