SIRENA - signalisation machine fixe/clignotant son continu/pulsé 72db IP30 base grise - 38645

CopieCopie
SIRENA - signalisation machine fixe/clignotant son continu/pulsé 72db IP30 base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - autre

  • consommation d'électricité - 0.18 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152386459

Réf. Sonepar

03020238645

Réf. Fournisseur

38645

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.18 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

LED

volume:

72 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

signalisation machine fixe/clignotant son continu/pulsé 72db IP30 base grise