SIRENA - SIR-TOUCH LED : Sirène électronique forte puissance 120 dB IP69K 24VDC - 90752

CopieCopie
SIRENA - SIR-TOUCH LED : Sirène électronique forte puissance 120 dB IP69K 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - programmable

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152907524

Réf. Sonepar

03020290752

Réf. Fournisseur

90752

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

programmable

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

1.65 A

source lumineuse:

LED

volume:

120 dB

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

sirène

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

6

avec contact:

Oui

fréquence du signal sonore:

420...3000 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

Sirène électronique forte puissance (120dB), indice de protection élevé (IP69K), 64 tonalités sélectionnables, volume réglable (6 niveaux), lumière frontale rouge clignotante, programmation tactile.

Les Atouts de l'article:

Design et innovation définissent la nouvelle sirène électronique SIR-TOUCH: l'harmonie de ses formes, ses fonctions tactiles, son indice de protection élevé et sa puissance sonore rendent ce dispositif unique sur le marché de la signalisation industrielle. Disponible avec un signal lumineux frontal clignotant de couleur rouge.