SIRENA - SIR-TOUCH : sirène électronique forte puissance 120 dB IP69K 85/265VAC - 90751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 64
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 120 dB
tension nominale - 85 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152907517
Réf. Sonepar
03020290751
Réf. Fournisseur
90751
Réf. Commerciale
SIRENA
nombre de tonalités:
64
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
120 dB
tension nominale:
85 V
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
6
consommation d'électricité:
0.17 A
avec contact:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design et innovation définissent la nouvelle sirène électronique SIR-TOUCH: l'harmonie de ses formes, ses fonctions tactiles, son indice de protection élevé et sa puissance sonore rendent ce dispositif unique sur le marché de la signalisation industrielle. Disponible avec un signal lumineux frontal clignotant de couleur rouge.