SIRENA - Sirène Atex zone 1/2/21/22 109dB IP65 II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 57996

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 32
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
volume - 109 dB
tension nominale - 240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152579967
Réf. Sonepar
03020257996
Réf. Fournisseur
57996
Marque
SIRENA
nombre de tonalités:
32
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
volume:
109 dB
tension nominale:
240 V
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP65
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.03 A


