SIRENA - Sirène Atex zone 1/2/21/22 112dB IP65 II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 57998

CopieCopie
SIRENA - Sirène Atex zone 1/2/21/22 112dB IP65 II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 5

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • volume - 112 dB

  • tension nominale - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152579981

Réf. Sonepar

03020257998

Réf. Fournisseur

57998

Réf. Commerciale

SIRENA

nombre de tonalités:

5

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

volume:

112 dB

tension nominale:

24 V

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP65

type de courant:

AC/DC

consommation d'électricité:

0.55 A

Sirène Atex zone 1/2/21/22 112dB IP65 II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 T85 °C