SIRENA - Sirène Atex zone 1/2/21/22 92dB IP66 II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 62249

CopieCopie
SIRENA - Sirène Atex zone 1/2/21/22 92dB IP66 II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • volume - 92 dB

  • tension nominale - 24 V

  • couleur du boîtier/corps - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152622496

Réf. Sonepar

03020262249

Réf. Fournisseur

62249

Réf. Commerciale

SIRENA

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

volume:

92 dB

tension nominale:

24 V

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP66

type de courant:

AC/DC

consommation d'électricité:

2 A

Sirène Atex zone 1/2/21/22 92dB IP66 II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 T85 °C