SIRENA - Sirène Atex zone 1/2/21/22 92dB IP66 II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 62256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
volume - 92 dB
tension nominale - 110 V
couleur du boîtier/corps - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152622564
Réf. Sonepar
03020262256
Réf. Fournisseur
62256
Réf. Commerciale
SIRENA
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
volume:
92 dB
tension nominale:
110 V
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66
type de courant:
AC/DC
consommation d'électricité:
0.55 A