SIRENA - Sirène électronique 2 niveaux d'alarme (pré-alarme alarme) 16 sons 100db IP65 - 90419

CopieCopie
SIRENA - Sirène électronique  2 niveaux d'alarme (pré-alarme alarme) 16 sons  100db IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 8

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • volume - 100 dB

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152904196

Réf. Sonepar

03020290419

Réf. Fournisseur

90419

Marque

SIRENA

nombre de tonalités:

8

couleur du boîtier/corps:

blanc

volume:

100 dB

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.28 A

Sirène électronique 2 niveaux d'alarme (pré-alarme alarme) 16 sons 100db IP65