SIRENA - Sirène électronique 2 niveaux d'alarme (pré-alarme alarme) 16 sons 100db IP65 - 90420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 8
couleur du boîtier/corps - rouge
volume - 100 dB
tension nominale - 12 V
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152904202
Réf. Sonepar
03020290420
Réf. Fournisseur
90420
Marque
SIRENA
nombre de tonalités:
8
couleur du boîtier/corps:
rouge
volume:
100 dB
tension nominale:
12 V
type de courant:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'électricité:
0.28 A


