SIRENA - SMART-Q : contrôle d'accès et gestion des files d'attente - 94743

CopieCopie
SIRENA - SMART-Q : contrôle d'accès et gestion des files d'attente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • volume - 75 dB

  • indice de protection (IP) - IP66

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152947438

Réf. Sonepar

03020294743

Réf. Fournisseur

94743

Marque

SIRENA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

volume:

75 dB

indice de protection (IP):

IP66

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

70 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension de fonctionnement:

DC

Système de gestion de files d'attente. Alimentation par batterie (8h d'autonomie) ou sur secteur (230Vac/50Hz). Radiocommande pour la gestionen modalité automatique (durée d’activation "vert" de 2s à 12s) ou gestion manuelle.

Les Atouts de l'article:

Système de gestion de files d’attente piloté par radiocommande permettant aux opérateurs de gérer simplement la circulation des personnes dans leur local. Il est idéalement adapté pour les commerces ne pouvant pas bénéficier de personnes physiques ou autres moyens sophistiqués pour assurer le contrôle d’accès des personnes. L’ensemble est composé d’un feu vert fixe accompagné d’un bip sonore et d’un feu rouge clignotant sans signal sonore. Les feux sont montés sur une tige en acier avec un pied de support. L’alimentation est assurée par batterie (intégrée dans le pied) ou sur secteur (alimentation 230VAC/50Hz).SMART-Q permet deux modalités de fonctionnement :-Automatique : en fonctionnement normal le feu clignote en rouge (accès interdit aux personnes) et lorsque la touche "A" de la radiocommande est enfoncée, le feu passe au vert fixe accompagné d’un bip sonore pendant la durée définie*(accès autorisé aux personnes), puis redevient rouge clignotant (accès de nouveau interdit aux personnes).-Manuelle : lorsque la touche « B » de la radiocommande est enfoncée, le feu passe du rouge clignotant au vert fixe accompagné d’un bip sonore, et reste vert jusqu'à ce que la touche "B" soit à nouveau enfoncée.*en modalité automatique, la durée d’activation "vert" peut être configurée pour une durée de 2 secondes à 12 secondes.