SIRENA - Sonnerie Atex zone 1/2, 100dB, diamètre 165mm, IP66, II 2G Ex d e IIC T6 - 62262

CopieCopie
SIRENA - Sonnerie Atex zone 1/2, 100dB, diamètre 165mm, IP66, II 2G Ex d e IIC T6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • volume - 98 dB

  • tension nominale - 24 V

  • couleur du boîtier/corps - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152622625

Réf. Sonepar

03020262262

Réf. Fournisseur

62262

Marque

SIRENA

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

volume:

98 dB

tension nominale:

24 V

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau du boîtier/corps:

métal

type de courant:

AC

Sonnerie Atex zone 1/2, 100dB, diamètre 165mm, IP66, II 2G Ex d e IIC T6