SIRENA - STR LED72 P led lumière fixe/clignotante IP65 V24ACDC base hampe noire - 65832

CopieCopie
SIRENA - STR LED72 P led lumière fixe/clignotante IP65 V24ACDC base hampe noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 2

  • fonction flash - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152658327

Réf. Sonepar

03020265832

Réf. Fournisseur

65832

Réf. Commerciale

SIRENA

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

autre

nombre de modes:

2

fonction flash:

Non

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.42 A

matériau du boîtier/corps:

métal

couleur du boîtier/corps:

noir

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP65

STR LED72 P led lumière fixe/clignotante IP65 V24ACDC base hampe noire