SIRENA - STR LED72 S led lumière fixe/clignotante IP65 V240AC base plate noire - 65826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 2
fonction flash - Non
fonction lumière clignotante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152658266
Réf. Sonepar
03020265826
Réf. Fournisseur
65826
Marque
SIRENA
type de tension:
AC
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
2
fonction flash:
Non
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.42 A
matériau du boîtier/corps:
métal
couleur du boîtier/corps:
noir
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP65


