SIRENA - STR X, feu à éclats 15J, Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire P - 22282
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152222825
Réf. Sonepar
03020222282
Réf. Fournisseur
22282
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
puissance:
15 J
source lumineuse:
xénon