SIRENA - STR X, feu à éclats 15J, Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire P - 22285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP65
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - métal
puissance - 15 J
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152222856
Réf. Sonepar
03020222285
Réf. Fournisseur
22285
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP65
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
puissance:
15 J
source lumineuse:
xénon
STR X , feu à éclats 15J, Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire P