SIRENA - STR XENON 15J P orange, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base noire - 87768

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152877681
Réf. Sonepar
03020287768
Réf. Fournisseur
87768
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
puissance:
15 J
source lumineuse:
xénon
STR XENON 15J P orange, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base noire