SIRENA - STR XENON 15J S orange, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base noire - 87760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 240...240 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP66
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152877605
Réf. Sonepar
03020287760
Réf. Fournisseur
87760
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale (Un):
240...240 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP66
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
métal
source lumineuse:
xénon