SIRENA - SUPERCELERE grande sirène électromécanique son linéaire 114db IP43 V24DC - 42047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 114 dB
fréquence du signal sonore - 800...1120 Hz
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152420474
Réf. Sonepar
03020242047
Réf. Fournisseur
42047
Réf. Commerciale
SIRENA
volume:
114 dB
fréquence du signal sonore:
800...1120 Hz
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP43
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
Degré de protection (NEMA):
autre
consommation d'électricité:
9.5 A
radioguidé:
Non