SIRENA - SuperCelere : sirène électromecanique - 114dB - IP43 - 240vacdc - 42045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 114 dB
fréquence du signal sonore - 800...1120 Hz
tension nominale (Un) - 240...240 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152420450
Réf. Sonepar
03020242045
Réf. Fournisseur
42045
Marque
SIRENA
volume:
114 dB
fréquence du signal sonore:
800...1120 Hz
tension nominale (Un):
240...240 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP43
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
13.5 A
radioguidé:
Non


