Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SIRENA - SuperCelere : sirène électromecanique - 114dB - IP43 - 48vacdc - 42042

CopieCopie
SIRENA - SuperCelere : sirène électromecanique - 114dB - IP43 - 48vacdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 114 dB

  • fréquence du signal sonore - 800...1120 Hz

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP43

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152420429

Réf. Sonepar

03020242042

Réf. Fournisseur

42042

Réf. Commerciale

SIRENA

volume:

114 dB

fréquence du signal sonore:

800...1120 Hz

tension nominale (Un):

48...48 V

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP43

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

13.5 A

radioguidé:

Non

Sirène à turbine grand modèle idéale pour signaler le début ou la fin d'un évènement. Émet un siflement continu. 114dB. Fonctionnement discontinu : 1min de marche; 10min de repos. IP43. Installation simple via bride de fixation.