SIRENA - SUPERCELEREST grande sirène basse consommation son linéaire 111db IP44 V12DC - 42106

CopieCopie
SIRENA - SUPERCELEREST grande sirène  basse consommation son linéaire 111db IP44 V12DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 111 dB

  • fréquence du signal sonore - 820...1050 Hz

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152421068

Réf. Sonepar

03020242106

Réf. Fournisseur

42106

Marque

SIRENA

volume:

111 dB

fréquence du signal sonore:

820...1050 Hz

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

9.5 A

radioguidé:

Non

SUPERCELEREST grande sirène basse consommation son linéaire 111db IP44 V12DC