SIRENA - SUPERCELEREST grande sirène basse consommation son linéaire 111db IP44 V24DC - 42107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 111 dB
fréquence du signal sonore - 820...1050 Hz
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152421075
Réf. Sonepar
03020242107
Réf. Fournisseur
42107
Réf. Commerciale
SIRENA
volume:
111 dB
fréquence du signal sonore:
820...1050 Hz
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
9.5 A
radioguidé:
Non