SIRENA - SUPERCELEREST grande sirène électromécanique son linéaire 111db IP44 V110ACDC - 42103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 111 dB
fréquence du signal sonore - 820...1050 Hz
tension nominale (Un) - 110...110 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152421037
Réf. Sonepar
03020242103
Réf. Fournisseur
42103
Marque
SIRENA
volume:
111 dB
fréquence du signal sonore:
820...1050 Hz
tension nominale (Un):
110...110 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
13.5 A
radioguidé:
Non


