SIRENA - TWS A+ : buzzer - 16 tonalités - 95dB - IP65 - V110/240VAC - gris - 33401

CopieCopie
SIRENA - TWS A+ : buzzer - 16 tonalités - 95dB - IP65 - V110/240VAC - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152334016

Réf. Sonepar

03020233401

Réf. Fournisseur

33401

Marque

SIRENA

fonction:

autre

diamètre externe:

70 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...240 V

tension de fonctionnement CC:

110...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...240 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

volume:

105 dB

TWS A+ : buzzer - 16 tonalités - 95dB - IP65 - V110/240VAC - gris