Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SIRENA - TWS A+ : buzzer - 16 tonalités - 95dB - IP65 - V12/24ACDC - noir - 33402

CopieCopie
SIRENA - TWS A+ : buzzer - 16 tonalités - 95dB - IP65 - V12/24ACDC - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152334023

Réf. Sonepar

03020233402

Réf. Fournisseur

33402

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction:

autre

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

TWS A+ : buzzer - 16 tonalités - 95dB - IP65 - V12/24ACDC - noir