SIRENA - TWS : élément de câblage indispensable pour colonne TWS - noir - 27690

CopieCopie
SIRENA - TWS : élément de câblage indispensable pour colonne TWS - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • montage de tube possible - Oui

  • montage sur équerre possible - Oui

  • montage au sol - Oui

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152276903

Réf. Sonepar

03020227690

Réf. Fournisseur

27690

Marque

SIRENA

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

montage de tube possible:

Oui

montage sur équerre possible:

Oui

montage au sol:

Oui

couleur:

noir

adapté à l'interface AS:

Non

TWS : élément de câblage indispensable pour colonne TWS - noir