Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SIRENA - TWS EXTENTION L10 : extension de 10cm pour colonne de signalisation - noire - 27692

CopieCopie
SIRENA - TWS EXTENTION L10 : extension de 10cm pour colonne de signalisation - noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du tube - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152276927

Réf. Sonepar

03020227692

Réf. Fournisseur

27692

Réf. Commerciale

SIRENA

longueur du tube:

100 mm

TWS EXTENTION L10 : extension de 10cm pour colonne de signalisation - noire