SIRENA - TWS FLASH ampoule incandescence effet clignotant IP66 V24/240AC bague grise - 27722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière clignotante
couleur - orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...240 V
tension de fonctionnement CC - 24...240 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152277221
Réf. Sonepar
03020227722
Réf. Fournisseur
27722
Marque
SIRENA
fonction:
lumière clignotante
couleur:
orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...240 V
tension de fonctionnement CC:
24...240 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...240 V
source lumineuse:
lampe à incandescence
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP66


