Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SIRENA - TWS FLASH ampoule incandescence effet clignotant IP66 V24/240AC bague grise - 27724

CopieCopie
SIRENA - TWS FLASH ampoule incandescence effet clignotant IP66 V24/240AC bague grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...240 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152277245

Réf. Sonepar

03020227724

Réf. Fournisseur

27724

Marque

SIRENA

fonction:

lumière clignotante

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement CC:

24...240 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...240 V

source lumineuse:

lampe à incandescence

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP66

TWS FLASH ampoule incandescence effet clignotant IP66 V24/240AC bague grise