SIRENA - TWS FLASH : élément lumineux bleu - clignotant - IP66 - V12/48DC - bague noire - 27641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière clignotante
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...48 V
tension de fonctionnement CC - 12...48 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152276415
Réf. Sonepar
03020227641
Réf. Fournisseur
27641
Marque
SIRENA
fonction:
lumière clignotante
couleur:
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...48 V
tension de fonctionnement CC:
12...48 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...48 V
source lumineuse:
lampe à incandescence
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP66


