SIRENA - TWS FLASH : élément lumineux bleu - clignotant - IP66 - V24/240AC - bague noire - 27651

CopieCopie
SIRENA - TWS FLASH : élément lumineux bleu - clignotant - IP66 - V24/240AC - bague noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...240 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152276514

Réf. Sonepar

03020227651

Réf. Fournisseur

27651

Marque

SIRENA

fonction:

lumière clignotante

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement CC:

24...240 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...240 V

source lumineuse:

lampe à incandescence

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP66

TWS FLASH : élément lumineux bleu - clignotant - IP66 - V24/240AC - bague noire