SIRENA - TWS FLASH : élément lumineux jaune - clignotant - IP66 - V12/48DC - bague grise - 27715

CopieCopie
SIRENA - TWS FLASH : élément lumineux jaune - clignotant - IP66 - V12/48DC - bague grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...48 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...48 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152277153

Réf. Sonepar

03020227715

Réf. Fournisseur

27715

Marque

SIRENA

fonction:

lumière clignotante

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...48 V

tension de fonctionnement CC:

12...48 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...48 V

source lumineuse:

lampe à incandescence

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP66

TWS FLASH : élément lumineux jaune - clignotant - IP66 - V12/48DC - bague grise