SIRENA - TWS FLASH : élément lumineux rouge - clignotant - IP66 - V12/48DC - bague noire - 27643

CopieCopie
SIRENA - TWS FLASH : élément lumineux rouge - clignotant - IP66 - V12/48DC - bague noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...48 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...48 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152276439

Réf. Sonepar

03020227643

Réf. Fournisseur

27643

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction:

lumière clignotante

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...48 V

tension de fonctionnement CC:

12...48 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...48 V

source lumineuse:

lampe à incandescence

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP66

TWS FLASH : élément lumineux rouge - clignotant - IP66 - V12/48DC - bague noire