SIRENA - TWS LED : colonne lumineuse prémontée - diam 70mm - rouge/orange/vert - 24VDAC - 27837

CopieCopie
SIRENA - TWS LED : colonne lumineuse prémontée - diam 70mm - rouge/orange/vert - 24VDAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • volume - 0 dB

  • indice de protection (IP) - IP66

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152278372

Réf. Sonepar

03020227837

Réf. Fournisseur

27837

Marque

SIRENA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

volume:

0 dB

indice de protection (IP):

IP66

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

70 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

Colonne de signalisation pré assemblée. Diamètre : 70mm. 3 couleurs : rouge/orange/vert. Effet lumineux : fixe. Tension : 12/24Vacdc. Pied de fixation à plat. Disponibles aussi : 50mm et 36mm de diamètre.