SIRENA - TWS LED : élément extra lumineux bleu - fixe/flash - lentille transparente - 33161
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V
tension de fonctionnement CC - 110...110 V
type de tension - AC
diamètre externe - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152331619
Réf. Sonepar
03020233161
Réf. Fournisseur
33161
Marque
SIRENA
couleur:
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...110 V
tension de fonctionnement CC:
110...110 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...110 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66


