SIRENA - TWS LED : élément extra lumineux vert - fixe/flash - lentille transparente - 33134

CopieCopie
SIRENA - TWS LED : élément extra lumineux vert - fixe/flash - lentille transparente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...110 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152331343

Réf. Sonepar

03020233134

Réf. Fournisseur

33134

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction:

lumière continue

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...110 V

tension de fonctionnement CC:

110...110 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...110 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP66

TWS LED : élément extra lumineux vert - fixe/flash - lentille transparente