SIRENA - TWS LED : élément lumineux blanc - fixe/flash - lentille transparente- V240AC - 33236

CopieCopie
SIRENA - TWS LED : élément lumineux blanc - fixe/flash - lentille transparente- V240AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 240...240 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152332364

Réf. Sonepar

03020233236

Réf. Fournisseur

33236

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue/clignotante

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

240...240 V

tension de fonctionnement CC:

240...240 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

240...240 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP66

TWS LED : élément lumineux blanc - fixe/flash - lentille transparente- V240AC