SIRENA - TWS LED : élément lumineux blanc - lumière fixe - lentille opaque - V24ACDC - 32206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
diamètre externe - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152322068
Réf. Sonepar
03020232206
Réf. Fournisseur
32206
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66


