SIRENA - TWS LED : élément lumineux bleu - lumière fixe - lentille opaque - V110AC - 32211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V
tension de fonctionnement CC - 110...110 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152322112
Réf. Sonepar
03020232211
Réf. Fournisseur
32211
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...110 V
tension de fonctionnement CC:
110...110 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...110 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66


