SIRENA - TWS LED : élément lumineux bleu - lumière fixe - lentille opaque - V240AC - 32221

CopieCopie
SIRENA - TWS LED : élément lumineux bleu - lumière fixe - lentille opaque - V240AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 240...240 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152322211

Réf. Sonepar

03020232221

Réf. Fournisseur

32221

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction:

lumière continue

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

240...240 V

tension de fonctionnement CC:

240...240 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

240...240 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP66

TWS LED : élément lumineux bleu - lumière fixe - lentille opaque - V240AC