SIRENA - TWS LED : élément lumineux jau - fixe/flash - lentille colorée - V240AC - noir - 36735

CopieCopie
SIRENA - TWS LED : élément lumineux jau - fixe/flash - lentille colorée - V240AC - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 240...240 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152367359

Réf. Sonepar

03020236735

Réf. Fournisseur

36735

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

240...240 V

tension de fonctionnement CC:

240...240 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

240...240 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP66

TWS LED : élément lumineux jau - fixe/flash - lentille colorée - V240AC - noir