SIRENA - TWS LED : élément lumineux orange - fixe/flash - lentille transparente- V24ACDC - 33212

CopieCopie
SIRENA - TWS LED : élément lumineux orange - fixe/flash - lentille transparente- V24ACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - orange

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152332128

Réf. Sonepar

03020233212

Réf. Fournisseur

33212

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

orange

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP66

TWS LED : élément lumineux orange - fixe/flash - lentille transparente- V24ACDC